Referenties
INA:NKIS60-XL
Rubix:03113730
Fabrikant:0507712720000
EAN:4047643203722

Productdetails : INA NKIS 60 XL NAALDLAGER
Naaldlagers NKIS, zware serie
Sterke punten
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 113000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 77000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,85 excl. BTW
/ stuk
€ 188,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen