INA RNA 4900-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49.. -2RSR

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4900-2RSR-XL
Rubix:03113920
Fabrikant:0507747860000
EAN:4047643203616
INA RNA 4900-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4900-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x22x22 mm
Logistiek gewicht16 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte13 mm
Serierna..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,80 excl. BTW
/ stuk
43,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen