Referenties
INA:NKI42/30-XL
Rubix:03113588
Fabrikant:0507623030000
EAN:4012802701418

Productdetails : INA NKI 42/30 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x57x57 mm |
| Logistiek gewicht | 223 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 57 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 94000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,57 excl. BTW
/ stuk
€ 93,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen