Referenties
NTN:1R17X20X205
Rubix:A0484160
EAN:4547359250725

Documenten
Productdetails : NTN IR 17X20X20,5 BINNENRING
NTN - Naaldlager - 1R17X20X205
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen