INA HK 4012 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK4012-B
Rubix:03112764
Fabrikant:0037376750000
EAN:4047643181488
INA HK 4012 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 4012 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x47x47 mm
Logistiek gewicht29 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Referentietoerental4950 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,50 excl. BTW
/ 10 stuks
153,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen