Referenties
Vervangen ref.:NK7/12-TV
INA:NK7/12-TV-XL
Rubix:03118170
Fabrikant:0507532400000
EAN:4012802733297

Productdetails : INA NK 7/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x14x14 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 29500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4150 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,16 excl. BTW
/ stuk
€ 18,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen