INA RNA 49/28 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA49/28-XL
Rubix:03113910
Fabrikant:0506645490000
EAN:4012802692419
INA RNA 49/28 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 49/28 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x45x45 mm
Logistiek gewicht75 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte17 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental6900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,14 excl. BTW
/ stuk
46,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden