NTN IR 40X45X20 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R40X45X20
Rubix:A0484213
EAN:4547359252392
NTN IR 40X45X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 40X45X20 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x45x20 mm
Logistiek gewicht61 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,63 excl. BTW
/ stuk
10,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen