Referenties
INA:NKS30-XL
Rubix:03113742
Fabrikant:0507699950000
EAN:4012802702057

Productdetails : INA NKS 30 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NKS, heavy series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,68 excl. BTW
/ stuk
€ 56,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen