NTN NA 4919 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA4919R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA4919R
Rubix:A0483898
EAN:4547359113464
NTN NA 4919 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 4919 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x130x45 mm
Logistiek gewicht1410 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte35 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r260000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr118000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
178,91 excl. BTW
/ stuk
216,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen