Referenties
INA:NA4860-XL
Rubix:03114390
Fabrikant:0507686110000
EAN:4047643112314

Productdetails : INA NA 4860 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 21561 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Referentietoerental | 730 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1770000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 700000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.678,77 excl. BTW
/ stuk
€ 6.871,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen