Referenties
INA:NKIS20
Rubix:03113714
Fabrikant:0000078700000
EAN:4012802059854

Productdetails : INA NKIS 20 NAALDLAGER
Naaldlager NKIS, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 129 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nkis |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,88 excl. BTW
/ stuk
€ 66,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen