SKF NKI 15/16 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NKI 15/16
Rubix:03052566
Fabrikant:14261
EAN:7316577117861
SKF NKI 15/16 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 15/16 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x27x27 mm
Logistiek gewicht39 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte16 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental20000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13,4 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 25,43 excl. BTW
/ stuk
€ 30,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden