Referenties
NTN:HK1522ZWD
Rubix:A0485957
EAN:4547359071405

Documenten
Productdetails : NTN HK 1522 ZWD NAALDHULS
Naaldlager, getrokken kom, open uiteinde, dubbele rij
Naaldbus NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x21x22 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12900 N |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen