INA NKS 35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie

Referenties

INA:NKS35-XL
Rubix:03113746
Fabrikant:0501735100000
EAN:4047643206259
INA NKS 35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKS 35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NKS, heavy series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x50x50 mm
Logistiek gewicht118 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte22 mm
Serienks..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental7400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r47000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 53,42 excl. BTW
/ stuk
€ 64,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen