SKF NKI 100/30 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NKI 100/30
Rubix:03052562
Fabrikant:14255
EAN:7316571026329
SKF NKI 100/30 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 100/30 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x130x130 mm
Logistiek gewicht1000 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte30 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental3600 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r220 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96,8 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 334,00 excl. BTW
/ stuk
€ 404,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen