SKF NKS 45 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKS 45
Rubix:03052755
Fabrikant:14401
EAN:7316570904703
SKF NKS 45 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKS 45 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x60x60 mm
Logistiek gewicht145 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte22 mm
Serienks
Kokerstaal
Referentietoerental8500 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40,2 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,84 excl. BTW
/ stuk
83,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen