SKF NK 16/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 16/16
Rubix:03052483
Fabrikant:14168
EAN:7316577012517
SKF NK 16/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 16/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x24x24 mm
Logistiek gewicht23 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental22000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,10 excl. BTW
/ stuk
20,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden