Referenties
INA:RNAO60X78X40
Rubix:03119352
Fabrikant:0000060680000
EAN:4012802467413

Productdetails : INA RNAO 60X78X40 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager (massief) RNAO, zonder flens, dubbele rij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x78x78 mm |
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | rnao..-zw-asr1 |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,62 excl. BTW
/ stuk
€ 172,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen