Referenties
SKF:NK 29/20 TN
Rubix:03052505
Fabrikant:196734
EAN:7316572192337

Productdetails : SKF NK 29/20 TN NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x38x38 mm |
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Binnendiameter | 29 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Koker | polyamide |
| Aantal rijen | 1 |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,41 excl. BTW
/ stuk
€ 35,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
