SKF NK 55/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 55/35
Rubix:03052532
Fabrikant:14223
EAN:7316577121530
SKF NK 55/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 55/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x68x68 mm
Logistiek gewicht273 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte35 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental7500 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r122000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,48 excl. BTW
/ stuk
84,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen