SKF NKI 55/35 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 55/35
Rubix:03052597
Fabrikant:14302
EAN:7316577014672
SKF NKI 55/35 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 55/35 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x72x72 mm
Logistiek gewicht379 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte35 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental6700 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r134 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,46 excl. BTW
/ stuk
125,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen