SKF NKI 95/26 NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NKI 95/26
Rubix:03052618
Fabrikant:14326
EAN:7316577712356
SKF NKI 95/26 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 95/26 NAALDLAGER


Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x125x125 mm
Logistiek gewicht816 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte26 mm
Serienki
Kokerstaal
Referentietoerental3800 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr78,1 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 302,20 excl. BTW
/ stuk
€ 365,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen