NTN IR 17X22X23 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R17X22X23
Rubix:A0484154
EAN:4547359250855
NTN IR 17X22X23 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 17X22X23 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x22x23 mm
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte23 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,25 excl. BTW
/ stuk
8,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen