Referenties
INA:NKIS45-XL
Rubix:03118604
Fabrikant:0507710270000
EAN:4012802734744

Productdetails : INA NKIS 45 XL NAALDLAGER
Naaldlagers NKIS, zware serie
Sterke punten
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 336 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nkis..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,27 excl. BTW
/ stuk
€ 127,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
