Referenties
SKF:RNA 6915
Rubix:03053352
Fabrikant:21357
EAN:7316577117335

Productdetails : SKF RNA 6915 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 935 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Aantal rijen | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 290 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,66 excl. BTW
/ stuk
€ 322,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
