NTN IR 17X20X20 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R17X20X20
Rubix:A0484161
EAN:4547359478068
NTN IR 17X20X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 17X20X20 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring IR, afgeschuinde randen aan het einde van de loopbanen, toleranties volgens DIN 620.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x20x20 mm
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte20 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,20 excl. BTW
/ stuk
6,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen