NTN NK 12/12 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK12/12

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK12/12
Rubix:A0486513
EAN:4547359127416
NTN NK 12/12 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 12/12 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x12 mm
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,72 excl. BTW
/ stuk
9,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen