FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PSO-24V-E-0,3-M8D 574
Nabijheidssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMT-8M-A-PSO-24V-E-0.3-M8D
Rubix:05121832
Fabrikant:574344
EAN:4052568103194

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PSO-24V-E-0,3-M8D 574
Voor T-gleuf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nabijheidsensor |
| Spanning, min. | 7 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
| Materiaal | tpe-u(pur) (kabelmantel); nickel-geplateerd messing (behuizing); pa-versterkt; hooggelegeerd roestvrij staal, niet-corrosief |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| LED-indicator | ja |
| Werkspanning | 24 V |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes