INA RCJTA 40 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJTA40-XL-N
Rubix:03127428
Fabrikant:0501800450000
EAN:4012802825909
INA RCJTA 40 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte105 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJTA 40 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RCJTA, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, adaptermouw, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte105 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte172 mm
Lengte172 mm
Seriercjta..-xl-n
Totale breedte lager105 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29500 N
Buitendiameter172 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,97 excl. BTW
/ stuk
152,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen