INA NKS 80 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKS80
Rubix:03118632
Fabrikant:0000037510000
EAN:4012802430974
INA NKS 80 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKS 80 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x100x100 mm
Logistiek gewicht426 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte28 mm
Serienks
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r133000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
189,06 excl. BTW
/ stuk
228,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen