Referenties
INA:NKI30/20-TV-XL
Rubix:03113566
Fabrikant:0507621840000
EAN:4012802734423

Productdetails : INA NKI 30/20 TV/XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,34 excl. BTW
/ stuk
€ 53,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen