INA NA 4926 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4926-XL
Rubix:03113300
Fabrikant:0506616800000
EAN:4047643205412
INA NA 4926 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4926 XL NAALDLAGER


Radiaal rollager NA..-XL

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x180x180 mm
Logistiek gewicht3900 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte50 mm
Seriena..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2080 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r470000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr229000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
651,53 excl. BTW
/ stuk
788,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen