INA NA 4824 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4824-XL-C3
Rubix:A0693690
Fabrikant:0507684760030
EAN:4054363037360
INA NA 4824 XL/C3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4824 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1170 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte30 mm
Seriena48..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r239000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr112000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
446,33 excl. BTW
/ stuk
540,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen