Referenties
INA:HF0612-KF-L564
Rubix:A0086998
Fabrikant:0015419190962

Productdetails : INA HF 0612 KF VRIJLOOPKOPPELING
Drawn cup rollerclutches HF..-KF, met kunststofveren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,8 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | hf..-kf |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,95 excl. BTW
/ stuk
€ 20,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
