Referenties
NTN:1R30X35X26
Rubix:A0484125
EAN:4547359478228

Documenten
Productdetails : NTN IR 30X35X26 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x26 mm |
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen