Referenties
NTN:NA4901LL/3AS
Rubix:A0483914
EAN:4547359113013

Productdetails : NTN NA 4901 LL/3AS NAALDLAGER
NTN - Naaldlager - NA4901LL/3AS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x24x13 mm |
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7750 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ stuk
€ 26,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen