INA NK 80/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK80/35-XL
Rubix:03113514
Fabrikant:0507546530000
EAN:4012802268119
INA NK 80/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 80/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x95x95 mm
Logistiek gewicht394 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3450 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r184000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,07 excl. BTW
/ stuk
167,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen