INA HK 0808 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK0808-B
Rubix:03112598
Fabrikant:0011976300000
EAN:4054362386889
INA HK 0808 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 0808 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x12x12 mm
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte8 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental21800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2750 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,67 excl. BTW
/ stuk
6,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden