Referenties
NTN:NA6910R
Rubix:A0483890
EAN:4547359114164

Productdetails : NTN NA 6910 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x72x40 mm |
| Logistiek gewicht | 536 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | na6900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 139000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,58 excl. BTW
/ stuk
€ 96,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen