INA NK 10/16 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK10/16-TV-XL
Rubix:03118120
Fabrikant:0507464990000
EAN:4012802971804
INA NK 10/16 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 10/16 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x17x17 mm
Logistiek gewicht14 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte16 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental22000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,30 excl. BTW
/ 5 stuks
98,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen