Referenties
INA:NKI35/30-XL
Rubix:03113576
Fabrikant:0507622300000
EAN:4012802734447

Productdetails : INA NKI 35/30 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x50x50 mm |
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 44000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,19 excl. BTW
/ stuk
€ 77,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen