NTN NK 9/16 T2 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK9/16T2

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK9/16T2
Rubix:A0486036
EAN:4547359129571
NTN NK 9/16 T2 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 9/16 T2 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x16x16 mm
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,68 excl. BTW
/ stuk
9,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen