INA NA 4901 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4901-XL-C3
Rubix:A0244411
Fabrikant:0506594300030
EAN:4012802702200
INA NA 4901 XL/C3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4901 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte13 mm
Seriena49..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,41 excl. BTW
/ stuk
39,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen