Referenties
NTN:NK42/30R
Rubix:A0486298
EAN:4547359491425



Productdetails : NTN NK 42/30 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x30 mm |
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,21 excl. BTW
/ stuk
€ 26,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen