Referenties
INA:NA4909-RSR-XL
Rubix:03113266
Fabrikant:0507837500000
EAN:4012802704709

Productdetails : INA NA 4909 RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 277 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 59000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43000 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,51 excl. BTW
/ stuk
€ 105,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
