NTN NK 10/12 T2 + IR 7X10X12 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK10/12T2+1R7X10X12

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK10/12T2+1R7X10X12
Rubix:A0483857
EAN:4547359127201
NTN NK 10/12 T2 + IR 7X10X12 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 10/12 T2 + IR 7X10X12 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbele zijplaten, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x17x12 mm
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter17 mm
Breedte12 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4550 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 10,01 excl. BTW
/ stuk
€ 12,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen