INA NKIS 55 XL NAALDLAGER

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKIS55-XL
Rubix:03118606
Fabrikant:0507712560000
EAN:4047643203739
INA NKIS 55 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKIS 55 XL NAALDLAGER


Naaldlagers NKIS, zware serie

Sterke punten

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x85x85 mm
Logistiek gewicht558 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte28 mm
Serienkis..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental4000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r108000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,07 excl. BTW
/ stuk
167,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen