NTN NK 55/25 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK55/25R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK55/25R
Rubix:A0483791
EAN:4547359129038
NTN NK 55/25 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 55/25 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x68x25 mm
Logistiek gewicht202 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,78 excl. BTW
/ stuk
33,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen