Referenties
INA:NK68/35-XL
Rubix:03113490
Fabrikant:0507668560000
EAN:4047643204118

Productdetails : INA NK 68/35 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x82x82 mm |
| Logistiek gewicht | 337 g |
| Binnendiameter | 68 mm |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 139000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,08 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 238,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen